Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA PTE7300-34AM-1B200SN DRUCKSENSOR 200BAR RELATIV OHN AUSGL I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886406
Hersteller:
     SENSATA
Herst.-Nr.:
     PTE7300-34AM-1B200SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PTE7300 Series
  • Anschlusstyp: G1/4A
  • Betriebsdruck, max.: 200 bar
  • Versorgungsstrom: 3.7 mA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Relativdruck ohne Druckausgleich
  • Nennspannung: 5.5 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, SENSATA, PTE7300-34AM-1B200SN, 3886406, 388-6406
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 73,05*
    € 109,60*
    Lager 139
    48
    Frei Haus
    ab € 60,24*
    € 150,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,45*
    € 179,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,84*
    € 177,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,84*
    € 109,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,32*
    € 95,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,02*
    € 86,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,37*
    € 82,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,24*
    € 71,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.