Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101083P STUFENBOHRER 8 STUFEN, 6-20MM, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889008
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101083P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 6-20 mm
mehrstufenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 6 mm
  • Produktpalette: ULTIMATECUT Series
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ruko mehrstufenbohrer, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Stufenbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 101083P, 3889008, 388-9008
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    9
    € 5,99*
    ab € 45,27*
    € 57,24*
    2 Tage
    12
    € 5,45*
    ab € 45,25*
    € 57,29*
    3 Tage
    12
    € 4,99*
    ab € 47,20*
    € 59,54*
    2 Tage
    9
    € 5,59*
    ab € 47,81*
    € 60,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,30*
    € 110,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,18*
    € 131,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,73*
    € 128,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 94,50*
    € 112,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,13*
    € 104,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,30*
    € 101,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,35*
    € 98,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 78,30*
    € 93,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.