Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 2EDN7523RXTMA1 GATE-TREIBER, MOSFET, LOW-SIDE, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889243
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDN7523RXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 19 ns
  • Eingabeverzögerung: 17 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 2EDN7523RXTMA1, 3889243, 388-9243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,605*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.