Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PBLS6003D-QX TRANSISTOR, NPN, 50V, 0.1A, SOTC-457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912200
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBLS6003D-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Verlustleistung, NPN: 600 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-74
  • Verlustleistung, PNP: 600 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 100 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 185 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 1 A
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 30 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PBLS6003D-QX, 3912200, 391-2200
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,114*
    € 0,603*
    Lager 139
    2205
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0709*
    € 0,6101*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6101*
    € 0,72602
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4035*
    € 0,48017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0505* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.