Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005834 KABELMARKIERUNG, UMWICKELN, 25MM X 8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3920873
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelmarkierungen
Produktpalette: MP Wrap-Around Cable Labels
  • Markierungstyp: Selbstlaminierend
  • Markierungsmaterial: PET (Polyester)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 25mm x 8mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 800 Stück (ab € 0,06202* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 75,95*
    € 90,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 74,83*
    € 89,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 66,79*
    € 79,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 59,17*
    € 70,41
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 56,17*
    € 66,84
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 49,61*
    € 59,04
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.