Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXTH75N10L2 MOSFET, 75A, 100V, 400W, TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930116
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXTH75N10L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 75a
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.021 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 75 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 400 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: littelfuse mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXTH75N10L2, 3930116, 393-0116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.