Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXTH240N15X4 MOSFET, 240A, 150V, 940W, TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930249
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXTH240N15X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0044 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 240 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 150 V
  • Verlustleistung: 940 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXTH240N15X4, 3930249, 393-0249
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.