Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE DPG60C300PC-TRL GLEICHRICHTER, 300V, 30A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930331
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DPG60C300PC-TRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 360 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 300 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.66 V
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: littlefuse diode, gleichrichter, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, LITTELFUSE, DPG60C300PC-TRL, 3930331, 393-0331
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 5,37*
    € 6,78*
    Lager 139
    3950
    1
    € 14,99*
    ab € 2,94*
    € 8,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.