Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: SMAJ Sperrspannung: 51 V Klemmspannung, max.: 82.4 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 56.7 V Durc...
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: - Sperrspannung: 48 V Klemmspannung, max.: 77.4 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 53.3 V Durchbr...
Durchbruchspannung, min.: 58.9 V Bauform - Diode: DO-201 Qualifikation: - SVHC: To Be Advised Sperrspannung: 53 V Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW Durchbruchspannung, max.: 65.1 V Anzahl der Pi...
Diodenmontage: Through Hole Betriebstemperatur, max.: 175 °C Durchbruchspannung, min.: 95 V Klemmspannung, max.: 137 V Qualifikation: - TVS-Polarität: Bidirectional Produktpalette: P6KE Series Durc...
Schnelle Erholungsdiode, DHG100X600NA, Littelfuse Die DHG100X600NA ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * S...
Schnelle Erholungsdiode, DHG100X1200NA, Littelfuse Die DHG100X1200NA ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips *...
Schnelle Erholungsdiode, DHG10I1200PA, Littelfuse Die DHG10I1200PA ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * S...
Schnelle Erholungsdiode, DHG10C600PB, Littelfuse Die DHG10C600PB ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * Seh...
Schnelle Erholungsdiode, DHG10I1800PA, Littelfuse Die DHG10I1800PA ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * S...
Schnelle Erholungsdiode, DHG10I1200PM, Littelfuse Die DHG10I1200PM ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * S...
Schnelle Erholungsdiode, DHG10I600PM, Littelfuse Die DHG10I600PM ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * Seh...
Schnelle Erholungsdiode, DHG10I600PA, Littelfuse Die DHG10I600PA ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * Seh...
Schnelle Erholungsdiode, DHG10IM1800UZ-TUB, Littelfuse Die DHG10IM1800UZ-TUB ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte...
Schnelle Erholungsdiode, DHG10IM1800UZ-TRL, Littelfuse Die DHG10IM1800UZ-TRL ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte...