Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-P2249-C-120 KONF. KABEL BNC-STECK/STECK RG58C/U 120 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932559
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P2249-C-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 120 Zoll
  • Koaxialkabel: RG58C/U
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Messkabel, Messleitung, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MUELLER ELECTRIC, BU-P2249-C-120, 3932559, 393-2559
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,10*
    € 26,11*
    € 4,00*
    ab € 18,62*
    € 26,32*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 20,58*
    € 35,16*
    Frei Haus
    ab € 22,29*
    € 37,80*
    € 6,90*
    ab € 22,66*
    € 38,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,53*
    € 36,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.