| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D787322 Herst.-Nr.: BU-P2249-C-120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das BU-P2249-C ist eine Messleitung mit BNC-Steckern mit Zugentlastungen an beiden Enden eines RG-58C-Koaxialkabels. Lieferumfang: Test Lead: Male BNC with Strain Reliefs, 3 Metres Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.06 m | Typ: | BU-P2249-C-120 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | BNC-Stecker | Anschluss B: | BNC-Stecker | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Messkabel, Messleitung, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Mueller Electric, bananenkabel, messchnur |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,10* | € 26,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,62* | € 26,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 20,58* | € 35,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,29* | € 37,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,66* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|