Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.9081 USB-KABEL 4 TYP-C-STECK/C-STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934063
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 4.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ROLINE, 11.02.9081, 3934063, 393-4063
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 11,71*
    € 12,95*
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 15,35*
    € 16,90*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 1,00*
    ab € 21,16*
    € 23,17*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 31,76*
    € 34,46*
    € 3,50*
    ab € 38,36*
    € 41,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,74*
    € 40,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.9041
    ab € 31,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.