Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB4 Gen 3 Kabel mit Power 0,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE
ROLINE
Artikel-Nr.:
     1039U-919946129722
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9081
EAN/GTIN:
     7630049619289
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
roline usb kabel
ROLINE USB4 Gen 3 Kabel mit Power 0,8m

Roline - USB-Kabel - USB-C (M) zu USB-C (M) - USB4 Gen3x2 - 20 V - 5 A - 80 cm - USB-Stromversorgung (100 W), Support von 4K 60 Hz - Schwarz

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, ROLINE, USB4, Gen, 3, 11.02.9081
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,90*
€ 30,59*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 31,68*
€ 33,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,391
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.