Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKKO FX601-17 LÖTKOLBEN, NIEDERSPANNUNG, 240VAC, 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934645
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FX601-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 540 °C
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 50 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, HAKKO, FX601-17, 3934645, 393-4645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 123,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,40*
    € 182,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,15*
    € 182,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,31*
    € 172,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,97*
    € 166,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,91*
    € 147,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.