Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74889502450 CHIP-ANTENNE, 2.45GHZ, 5.2MMX2.1MMX1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935535
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74889502450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
Produktpalette: Produktreihe WE-MCA
  • Antennenbaugröße: 5.2mm x 2.1mm x 1mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 74889502450, 3935535, 393-5535
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3579
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,783*
    € 1,58*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 6,10*
    € 6,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.