Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

3M 309, BROWN, 66M X 50MM DICHTBAND, 66M X 50MM, BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935731
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309, BROWN, 66M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband scotch
Banddicke, gesamt: 2mil (0.05mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 309
  • Rollenlänge - metrisch: 66 m
  • Rollenlänge - imperial: 216.5 ft
  • Länge des Bands - Metrisch: 50 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 1.97 Zoll
  • Klebebandfarbe: Braun
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dichtband, Dichtbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 309, BROWN, 66M X 50MM, 3935731, 393-5731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.