Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMG6968UQ-7 MOSFET, N-KANAL, 20V, 6.5A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943500
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG6968UQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.021 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 6.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 900 mV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMG6968UQ-7, 3943500, 394-3500
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0917*
    € 0,5588*
    Lager 139
    3000
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0917*
    € 0,7229*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7229*
    € 0,86025
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4821*
    € 0,5737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2301*
    € 0,27382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1642*
    € 0,1954
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6145* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.