Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMP3012LPS-13 MOSFET P-KANAL, 30V, 13.2A, POWERDI 5060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943750
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP3012LPS-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0075 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 13.2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerDI 5060
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 1.29 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMP3012LPS-13, 3943750, 394-3750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,305*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.