Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. MMBTH10Q-7-F HF-TRANSISTOR, NPN, 25V, 0.05A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944196
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBTH10Q-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 650 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 25 V
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 50 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 60 hFE
  • Verlustleistung: 310 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transistor, zetex transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., MMBTH10Q-7-F, 3944196, 394-4196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0812*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4827*
    € 0,57441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2737*
    € 0,3257
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2492*
    € 0,29655
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1835*
    € 0,21837
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1296*
    € 0,15422
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.