Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DDC114TU-7-F HF-TRANSISTOR, 50V, 0.1A, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944225
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDC114TU-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, DIODES INC., DDC114TU-7-F, 3944225, 394-4225
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,117*
    € 0,259*
    Lager 139
    1010
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0256*
    € 0,3089*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3089*
    € 0,36759
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2092*
    € 0,24895
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5445* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.