Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DDC143ZU-7-F HF-TRANSISTOR, 50V, 0.1A, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944230
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDC143ZU-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Produktpalette: -
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 4.7 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 80 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, hf transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, DIODES INC., DDC143ZU-7-F, 3944230, 394-4230
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1755
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,093*
    € 0,4299*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4299*
    € 0,51158
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3209*
    € 0,38187
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2119*
    € 0,25216
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1946*
    € 0,23157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1495* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.