Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. B1100Q-13-F SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 100V, 1A, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944763
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B1100Q-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Schottky-Dioden
Schottky-Gleichrichterdioden
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 790 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0748*
    € 0,4018*
    Lager 139
    3570
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0814*
    € 0,5247*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5247*
    € 0,62439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3974*
    € 0,47291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3443*
    € 0,40972
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1892*
    € 0,22515
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1536*
    € 0,18278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6235* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.