Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74LVC1G07Z-7 PUFFER/LEITUNGSTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946519
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G07Z-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G07
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G07
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-553
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, DIODES INC., 74LVC1G07Z-7, 3946519, 394-6519
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,0709*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0581*
    € 0,4851*
    Lager 139
    3735
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0486*
    € 0,6181*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6181*
    € 0,73554
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2677*
    € 0,31856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2413*
    € 0,28715
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1439*
    € 0,17124
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0486*
    € 0,05783
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0905* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.