Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT553; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT553; LVC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT553; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G07Z-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G07Z-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT553
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 200µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LVC
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0709*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0581*
€ 0,4851*
1 Tag
3735
5
€ 14,99*
ab € 0,0486*
€ 0,6181*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.