Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0402FR-07143KL DICKSCH.WIDERSTAND 143K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3950962
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-07143KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 143 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0402FR-07143KL, 3950962, 395-0962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00183*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01533*
    € 0,01824
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00842*
    € 0,01002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00619*
    € 0,00737
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00605*
    € 0,0072
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00439*
    € 0,00522
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00345*
    € 0,00411
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00252*
    € 0,003
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00237*
    € 0,00282
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00183*
    € 0,00218
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF1433X
    ab € 0,00637*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402143KFKED.
    ab € 0,00681*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.