Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 784325024 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 2.4UH GESCH. 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953411
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784325024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 14 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.4 µH
  • Produktpalette: WE-HCIA Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 20.7 A
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0054 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 784325024, 3953411, 395-3411
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    700
    Frei Haus
    ab € 1,86*
    € 2,33*
    Lager 139
    657
    1
    € 14,99*
    ab € 2,17*
    € 5,51*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,19*
    € 6,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.