Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 784325055 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 5.2UH GESCH. 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953414
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784325055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 10 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.2 µH
  • Produktpalette: WE-HCIA Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 14.3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.00945 ohm
  • Produktbreite: 10 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 784325055, 3953414, 395-3414
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    700
    Frei Haus
    ab € 1,86*
    € 2,34*
    1
    € 5,95*
    ab € 3,28*
    € 4,90*
    Lager 139
    184
    1
    € 14,99*
    ab € 2,25*
    € 6,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.