Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 170-009-173L020 STECKERGEHÄUSE, D-SUB, 9POS, DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954707
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     170-009-173L020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 170 Series D Sub Crimp Pin Contacts
  • Produktpalette: 170 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DE
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 170-009-173L020, 3954707, 395-4707
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    64
    1
    € 14,99*
    ab € 1,16*
    € 2,60*
    9 Tage
    nicht lagernd
    160
    € 25,00*
    ab € 1,32*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NorComp
    170-009-273L020
    ab € 1,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.