Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 170-009-273L020 BUCHSENGEHÄUSE, D-SUB, 9POS, DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954710
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     170-009-273L020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 9-polig
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 170 Series D Sub Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: 170 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DE
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 170-009-273L020, 3954710, 395-4710
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    Frei Haus
    ab € 1,09*
    € 2,11*
    10 Tage
    nicht lagernd
    160
    € 25,00*
    ab € 1,31*
    € 2,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 211,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NorComp
    170-009-173L020
    ab € 1,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.