Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-OU01-WM90-SC221-WIR200. LED-MODUL, WARMWEISS, 200LM, 1.96W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955238
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OU01-WM90-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: Produktreihe OSLON Square Uniform PowerStar
  • Lichtstrom bei Test: 200 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 1.96 W
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led modul 2700k, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-OU01-WM90-SC221-WIR200., 3955238, 395-5238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 270 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-2A.
    ab € 1,09*
    Zubehör
    Osram
    IT-FIT-4/220-240/400-CS-I
    ab € 7,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.