Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN NRBE105F3950B1F NTC-THERMISTOR 100KOHM, RADIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958824
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     NRBE105F3950B1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: NRBE Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstand (25°C): 100 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • B-Konstante: 3950 K
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, Messumformer, Messwandler, NTC-Thermistoren, Sensoren, Temperatursensoren, Thermistoren, EATON BUSSMANN, NRBE105F3950B1F, 3958824, 395-8824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,132*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.