Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXFA34N65X3 MOSFET, 1FACH, 650V, 34A, TO-263


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973201
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFA34N65X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.1 ohm
  • Produktpalette: X3-Class HiPerFET Series
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 34 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 446 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5.2 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXFA34N65X3, 3973201, 397-3201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.