Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0588 SENSORMODUL TEMPERATUR, LUFTFEUCHTIGKEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974111
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0588
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(SBC)
-module
Bastler
Bildungszwecke
Zur Verwendung mit: Arduino UNO-Board
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Sensirion
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Temperatur- &, Luftfeuchtigkeitssensormodul SHT30, 1 Stiftleiste XH2.54, 2 analoge Sensorkabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: SHT30 
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 6,54*
    € 9,49*
    € 6,90*
    ab € 7,13*
    € 11,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.