Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT SEN0377 SENSORPLATINE GASSENSOR 3.3V-5.5V, 0.45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974139
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0377
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Zur Verwendung mit: Arduino, ESP32, Raspberry Pi und andere Mainstream-Controller
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: MEMS-Gassensorplatine, CO, Alkohol, NO2 &, NH3, 4-poliges I2C-Kabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Einplatinencomputer, Erweiterungsboards, Sensoren, DFROBOT, SEN0377, 3974139, 397-4139
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    41
    € 14,99*
    ab € 34,35*
    € 46,87*
    € 6,90*
    ab € 36,68*
    € 59,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,87*
    € 55,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,82*
    € 54,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,51*
    € 50,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,58*
    € 48,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.