Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; Gas; 3,3÷5,5VDC; 27x37mm; -30÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: atmosphärisch; Gas; 3,3÷5,5VDC; 27x37mm; -30÷85°C
Sensor: atmosphärisch; Gas; 3,3÷5,5VDC; 27x37mm; -30÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0377
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Versorgungsspannung: 3,3...5,5V DC
Aufgespürtes Gas: Ethylalkohol (C2H5OH);Methan (CH4);kohlenmonoxid (CO);Ammoniak (NH3);stickstoffdioxid (NO2)
Abmessungen: 27x37mm
Sensor-Art: Gas
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 14,99*
ab € 34,40*
€ 46,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,21*
€ 54,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.