Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT SEN0460 SENSORMODUL LUFTQUALITÄT, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974148
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(SBC)
-module
Bastler
Bildungszwecke
Zur Verwendung mit: Arduino UNO-R3-Board
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Luftqualitätssensormodul PM2.5, Gravity-4P I2C/UART-Sensorkabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PM2.5
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 34,26*
    € 47,73*
    € 6,90*
    ab € 40,31*
    € 59,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,81*
    € 52,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,26*
    € 40,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.