Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 100HV-1-A-5/3D REED-RELAIS, SPST-NO, 5V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975780
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     100HV-1-A-5/3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 100HV Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 100HV-1-A-5/3D, 3975780, 397-5780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,98*
    € 47,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,69*
    € 40,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.