Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 104-1-A-12/3 REED-RELAIS, SPST-NO, 12V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975793
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     104-1-A-12/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 104 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • Spulenspannung: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 104-1-A-12/3, 3975793, 397-5793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,96*
    € 43,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.