Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PICKERING 104-2-A-5/2D REED-RELAIS, DPST-NO, 5V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975803
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     104-2-A-5/2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 250 ohm
  • Produktpalette: 104 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 104-2-A-5/2D, 3975803, 397-5803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,14*
    € 53,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,89*
    € 51,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.