Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 106-1-A-5/1 REED-RELAIS, SPST-NO, 5V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975804
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     106-1-A-5/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 106 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 106-1-A-5/1, 3975804, 397-5804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.