Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 107-1-C-12/3D REED-RELAIS, SPDT, 12V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975808
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     107-1-C-12/3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 1 kohm
  • Produktpalette: Mini-SIL 107 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 107-1-C-12/3D, 3975808, 397-5808
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,82*
    € 47,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,48*
    € 36,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.