Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 108-1-C-12/3D REED-RELAIS, SPDT, 12V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975815
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     108-1-C-12/3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 1 kohm
  • Produktpalette: Micro-SIL 108 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 108-1-C-12/3D, 3975815, 397-5815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,68*
    € 48,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.