Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 109-1-C-5/3D REED-RELAIS, SPDT, 5V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975821
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     109-1-C-5/3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 100 mA
  • Spulenwiderstand: 150 ohm
  • Produktpalette: Micro-SIL 109 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 30 V
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 109-1-C-5/3D, 3975821, 397-5821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,34*
    € 82,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,20*
    € 79,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,93*
    € 67,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,04*
    € 58,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,25*
    € 52,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,91*
    € 47,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.