Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 119-1-A-5/1D REED-RELAIS, SPST-NO, 5V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975849
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     119-1-A-5/1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 700 mA
  • Spulenwiderstand: 250 ohm
  • Produktpalette: 119 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 119-1-A-5/1D, 3975849, 397-5849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,64*
    € 40,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.