Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 60-1-A-12/2 REED-RELAIS, SPST-NO, 12V, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975872
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     60-1-A-12/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 3 A
  • Spulenwiderstand: 150 ohm
  • Produktpalette: 60 Series
  • Relaismontage: Chassis
  • Schaltspannung, max.: 7.5 kV
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 60-1-A-12/2, 3975872, 397-5872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,31*
    € 112,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,01*
    € 110,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,01*
    € 92,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,41*
    € 73,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.