Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 63-1-A-24/3 REED-RELAIS, SPST-NO, 24V, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975877
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     63-1-A-24/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 3 A
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Produktpalette: 63 Series
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Schaltspannung, max.: 12.5 kV
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, kartenrelais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 63-1-A-24/3, 3975877, 397-5877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 166,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,76*
    € 247,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 207,35*
    € 246,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,23*
    € 220,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,86*
    € 210,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 166,28*
    € 197,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.