Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 65-1-A-24/2 REED-RELAIS, SPST-NO, 24V, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975879
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     65-1-A-24/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 3 A
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 65 Series
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Schaltspannung, max.: 7.5 kV
  • Spulenspannung: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, kartenrelais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 65-1-A-24/2, 3975879, 397-5879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,19*
    € 59,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,07*
    € 58,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,62*
    € 55,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,93*
    € 54,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,24*
    € 52,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.