Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 67-1-A-12/2D REED-RELAIS, SPST-NO, 12V, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975881
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     67-1-A-12/2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 3 A
  • Spulenwiderstand: 150 ohm
  • Produktpalette: 67 Series
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Schaltspannung, max.: 7.5 kV
  • Spulenspannung: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 67-1-A-12/2D, 3975881, 397-5881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 55,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,77*
    € 103,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,89*
    € 101,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,83*
    € 84,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,57*
    € 78,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,71*
    € 66,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.