Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 68-1-A-24/2D REED-RELAIS, SPST-NO, 24V, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975889
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     68-1-A-24/2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 3 A
  • Spulenwiderstand: 600 ohm
  • Produktpalette: 68 Series
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Schaltspannung, max.: 7.5 kV
  • Spulenspannung: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 68-1-A-24/2D, 3975889, 397-5889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,92*
    € 135,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,24*
    € 132,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,58*
    € 108,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,65*
    € 99,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,94*
    € 87,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.