Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP2510TMA-1R5M LEIST.INDUKTIVITÄT 1.5UH GESCH 3.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3976902
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2510TMA-1R5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 3.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: SRP2510TMA Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.072 ohm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP2510TMA-1R5M, 3976902, 397-6902
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1685
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0801*
    € 0,2849*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1967*
    € 0,4267*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2849*
    € 0,33903
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2177*
    € 0,25906
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1828*
    € 0,21753
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1601*
    € 0,19052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1289*
    € 0,15339
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1003*
    € 0,11936
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4245* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.